IDEC(和泉電気)
25Φ平形モメンタリ
1a 黄
保護構造
防噴流形
取付穴径
Φ25.5+0.5mm
接点構成
1a
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
平形
ボタン色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02483013
ABS110NY
¥630
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください