30Φ丸形LED照光

30Φ丸形LED照光 - IDEC(和泉電気)
保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5+0.5mmレンズ形状丸形内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリーズ
レンズ色
照光方式
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02485384APN126DNGAPNシリーズLED照光AC200・220V
1,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
02485217APN116DNAAPNシリーズアンバーLED照光AC100・110V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485226APN116DNGAPNシリーズLED照光AC100・110V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485235APN116DNRAPNシリーズLED照光AC100・110V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485244APN116DNWAPNシリーズ乳白LED照光AC100・110V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485332APN122DNAAPNシリーズアンバーLED照光AC・DC24V
1,030
取扱い終了
返品不可
02485341APN122DNGAPNシリーズLED照光AC・DC24V
1,030
取扱い終了
返品不可
02485357APN122DNRAPNシリーズLED照光AC・DC24V
1,030
取扱い終了
返品不可
02485366APN122DNWAPNシリーズ乳白LED照光AC・DC24V
1,030
取扱い終了
返品不可
02485375APN126DNAAPNシリーズアンバーLED照光AC200・220V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485393APN126DNRAPNシリーズLED照光AC200・220V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485402APN126DNWAPNシリーズ乳白LED照光AC200・220V
1,690
取扱い終了
返品不可
02485594APNE116DNAAPNEシリーズアンバーLED照光AC100・110V
1,710
取扱い終了
返品不可
02485603APNE116DNGAPNEシリーズLED照光AC100・110V
1,710
取扱い終了
返品不可
02485612APNE116DNRAPNEシリーズLED照光AC100・110V
1,710
取扱い終了
返品不可
02485621APNE116DNWAPNEシリーズ乳白LED照光AC100・110V
1,710
取扱い終了
返品不可
02485646APNE122DNGAPNEシリーズ白熱球照光AC・DC24V
1,055
取扱い終了
返品不可
02485655APNE122DNRAPNEシリーズLED照光AC・DC24V
1,055
取扱い終了
返品不可
02485691APNE126DNRAPNEシリーズLED照光AC200・220V
1,710
取扱い終了
返品不可
02485707APNE126DNWAPNEシリーズ乳白LED照光AC200・220V
1,710
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02485384APN126DNG51369194APN126DNGAPN126DNG TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気) 51369194TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする