曜日別特売

30Φ大形

30Φ大形 - IDEC(和泉電気)
保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5mm+0.5動作種別プッシュロックターンリセットボタン形状大形プッシュロックターンリセットボタン色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486845AVN301NR1a
1,745
取扱い終了
返品不可
02486854AVN310NR1a
1,745
取扱い終了
返品不可
02486863AVN311NR1a-1b
2,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする