30Φ大形フルガード

30Φ大形フルガード - IDEC(和泉電気)

モメンタリ 1a1b 赤

保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5+0.5mm接点構成1a-1b動作種別モメンタリボタン形状大形フルガード付ボタン色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02482916ABN3G11R
1,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02482916ABN3G11R32640991ABN3G11RABN3G11R Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気) 32640991Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする