IDEC(和泉電気)
30Φ大形モメンタリ
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
大形
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02482751
ABN301R
1b
赤
¥
855
取扱い終了
返品不可
02482776
ABN310B
1a
黒
¥
855
取扱い終了
返品不可
02482785
ABN310G
1a
緑
¥
855
取扱い終了
返品不可
02482794
ABN310R
1a
赤
¥
855
取扱い終了
返品不可
02482803
ABN310Y
1a
黄
¥
855
取扱い終了
返品不可
02482812
ABN311B
2a-2b
黒
¥
1,195
取扱い終了
返品不可
02482821
ABN311G
1a-1b
緑
¥
1,195
取扱い終了
返品不可
02482837
ABN311R
1a-1b
赤
¥
1,195
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください