IDEC(和泉電気)
30Φ平形モメンタリ
保護構造
閉鎖形、IP40
取付穴径
Φ30.5+0.5mm
動作種別
モメンタリ
ボタン形状
平形
ボタン色
黄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02482401
ABN101Y
1b
¥680
取扱い終了
返品不可
02482444
ABN110Y
1a
¥680
取扱い終了
返品不可
02482487
ABN111Y
1a-1b
¥1,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください