曜日別特売

Φ30突形モメンタリ

Φ30突形モメンタリ - IDEC(和泉電気)
保護構造閉鎖形、IP40取付穴径Φ30.5+0.5mm接点構成1a-1b動作種別モメンタリボタン形状突形内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
照光方式
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484377ALN21611DNGLED照光AC・DC24V
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484386ALN21611DNRLED照光AC・DC24V
2,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484395ALN22211DNGLED照光AC・DC24V
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484404ALN22211DNRLED照光AC・DC24V
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484422ALN22611DNGLED照光AC200・220V
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484431ALN22611DNRLED照光AC200・220V
3,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
02484273ALN1611G白熱球照光AC100・110V
1,930
取扱い終了
返品不可
02484447ALN2611G白熱球照光AC200・220V
1,930
取扱い終了
返品不可
02484465ALN2611R白熱球照光AC200・220V
1,930
取扱い終了
返品不可
02484413ALN22211DNW乳白LED照光AC・DC24V
1,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02484377ALN21611DNG32641016ALN21611DNGALN21611DNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 32641016Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
02484386ALN21611DNR06932545ALN21611DNRALN21611DNR Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 06932545Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
3,398
欠品中
税込3,738
注文コードが変更になりました。
02484395ALN22211DNG51368984ALN22211DNGALN22211DNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 51368984Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
2,998
欠品中
税込3,298
注文コードが変更になりました。
02484404ALN22211DNR51368993ALN22211DNR画像準備中Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
02484422ALN22611DNG51369002ALN22611DNGALN22611DNG Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 51369002Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。
02484431ALN22611DNR59800307ALN22611DNRALN22611DNR Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 59800307Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする