曜日別特売

Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) - IDEC(和泉電気)
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
使用電流(A)
接点数
保護構造
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486382ASD210N30.5(0~0.5)-1接点IP651a
1,530
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59880667ASD201N30.5(0~0.5)-1接点IP651b
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880676ASD202N30.5(0~0.5)-2接点IP652b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880685ASD2110N30.5(0~0.5)-1接点IP651a
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880694ASD2111N30.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880703ASD211N-MAU30.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,998
3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
59880712ASD2120N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880721ASD2122N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880737ASD2122N-MAU30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
59880922ASD2210N30.5(0~0.5)-1接点IP651a
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880931ASD2211N30.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880947ASD2220N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880956ASD2222N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59880965ASD222N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
59880974ASD222N-MAU30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
5,898
6,488(税込)
14日以内出荷
返品不可
59881062ASD231N-10730.5(0~0.5)-4接点IP653a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59881071ASD240N30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59881997ASD302N30.5(0~0.5)-2接点IP652b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882006ASD304N30.5(0~0.5)-4接点IP654b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882015ASD3102N30.5(0~0.5)-2接点IP652b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882024ASD3104N30.5(0~0.5)-4接点IP654b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882033ASD3111N-20330.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882042ASD311N-20330.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882051ASD311N-30230.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882067ASD311N-30330.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882076ASD3120N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882085ASD3122N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882094ASD3140N30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882234ASD3202N30.5(0~0.5)-2接点IP652b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882243ASD3204N30.5(0~0.5)-4接点IP654b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882252ASD3211N-20330.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882261ASD3220N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882277ASD3222N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882286ASD3222N-21030.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882295ASD322N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
59882304ASD3240N30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882487ASD3302N30.5(0~0.5)-2接点IP652b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882496ASD3304N30.5(0~0.5)-4接点IP654b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882505ASD3311N-20330.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882514ASD3311N-30230.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882523ASD331N-20730.5(0~0.5)-4接点IP653a1b
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882532ASD3322N30.5(0~0.5)-4接点IP652a2b
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882541ASD3340N30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882557ASD3340N-MAU30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882681ASD340N30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59882697ASD340N-MAU30.5(0~0.5)-4接点IP654a
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
51369246ASD211N30.5(0~0.5)-2接点IP651a1b
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
51369255ASD320N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51369264ASD3320N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
59880913ASD220N30.5(0~0.5)-2接点IP652a
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする