TDK
ケーブルコード用・内径9±1mm
適用ケーブル外径 6~9
長さ(mm)
35
質量(g)
22
外径(Φmm)
20
内径寸法
9±1mm
インピーダンス
80Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)
6~9
外装色
灰
固定タイプ
ケーブル固定タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02504196
ZCAT2035-0930A
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください