曜日別特売

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED)

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 中形(Φ29ボタン) プッシュロックターンリセット(LED) - IDEC(和泉電気)

プッシュロックターンリセット

動作方式プッシュロックターンリセット照光色ボタン形状丸形(Φ29中形)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65照光種別LED定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ランプ電圧(V)
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59960485AVLW31111DR1a1bAC/DC12
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960494AVLW31120DR2aAC/DC12
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960503AVLW31122DR2a2bAC/DC12
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960512AVLW31602DR2bAC100/110
オープン
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960521AVLW31611DR1a1bAC100/110
オープン
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960546AVLW31613DR1a3bAC100/110
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960555AVLW31620DR2aAC100/110
オープン
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960573AVLW31622DR2a2bAC100/110
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960634AVLW32201DR1bAC/DC24
オープン
4,588
5,047(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
59960643AVLW32202DR2bAC/DC24
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960652AVLW32203DR3bAC/DC24
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960661AVLW32204DR4bAC/DC24
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960677AVLW32210DR1aAC/DC24
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960686AVLW32211DR-MAU1a1bAC/DC24銀に金・クロスバー接点
オープン
6,498
7,148(税込)
14日以内出荷
返品不可
59960695AVLW32212DR1a2bAC/DC24
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960704AVLW32220DR2aAC/DC24
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960713AVLW32222DR2a2bAC/DC24
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
59960722AVLW32611DR1a1bAC200/220
オープン
5,398
5,938(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960747AVLW32613DR1a3bAC200/220
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960756AVLW32620DR2aAC200/220
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960774AVLW32622DR2a2bAC200/220
オープン
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
59960896AVLW36611DR1a1bAC/DC6
オープン
4,398
4,838(税込)
56日以内出荷
返品不可
59960914AVLW36620DR2aAC/DC6
オープン
4,398
4,838(税込)
56日以内出荷
返品不可
59960932AVLW36622DR2a2bAC/DC6
オープン
5,598
6,158(税込)
56日以内出荷
返品不可
59960993AVLW3B1111DR1a1bAC/DC12
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961002AVLW3B1120DR2aAC/DC12
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961011AVLW3B1122DR2a2bAC/DC12
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961027AVLW3B1611DR1a1bAC100/110
オープン
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961045AVLW3B1620DR2aAC100/110
オープン
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961063AVLW3B1622DR2a2bAC100/110
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961115AVLW3B2202DR2bAC/DC24
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961124AVLW3B2211DR1a1bAC/DC24
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961133AVLW3B2220DR2aAC/DC24
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961142AVLW3B2222DR2a2bAC/DC24
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
59961151AVLW3B2611DR1a1bAC200/220
オープン
5,798
6,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961176AVLW3B2620DR2aAC200/220
オープン
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961194AVLW3B2622DR2a2bAC200/220
オープン
6,798
7,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
59961273AVLW3B6611DR1a1bAC/DC6
オープン
5,598
6,158(税込)
56日以内出荷
返品不可
59961291AVLW3B6620DR2aAC/DC6
オープン
5,598
6,158(税込)
56日以内出荷
返品不可
59961316AVLW3B6622DR2a2bAC/DC6
オープン
5,798
6,378(税込)
56日以内出荷
返品不可
02486836AVLW32211DR1a1bAC/DC24
3,770
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする