曜日別特売

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)
(1件のレビュー)

端子カバー不要。
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)

種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02482365ABFS220NGモメンタリ2a銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729957ABFS201NBモメンタリ1b銀接点
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729966ABFS201NGモメンタリ1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729975ABFS201NRモメンタリ1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
59729984ABFS201NSモメンタリ1b銀接点
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729993ABFS201NWモメンタリ1b銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730002ABFS201NYモメンタリ1b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730011ABFS202NBモメンタリ2b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730027ABFS202NGモメンタリ2b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730036ABFS202NRモメンタリ2b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730045ABFS202NSモメンタリ2b銀接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730054ABFS202NWモメンタリ2b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730063ABFS202NYモメンタリ2b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730072ABFS204NYモメンタリ4b銀接点
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730081ABFS210NBモメンタリ1a銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730097ABFS210NGモメンタリ1a銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730106ABFS210NG-MAUモメンタリ1a金接点
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730115ABFS210NRモメンタリ1a銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730124ABFS210NSモメンタリ1a銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730133ABFS210NWモメンタリ1a銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730142ABFS210NYモメンタリ1a銀接点
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730151ABFS211NBモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730167ABFS211NGモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730176ABFS211NRモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730185ABFS211NSモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730194ABFS211NWモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730203ABFS211NYモメンタリ1a1b銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730212ABFS220NBモメンタリ2a銀接点
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730221ABFS220NRモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730237ABFS220NSモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730246ABFS220NWモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730255ABFS220NYモメンタリ2a銀接点
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730264ABFS222NBモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730273ABFS222NGモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730282ABFS222NRモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730291ABFS222NSモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730307ABFS222NWモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730316ABFS222NYモメンタリ2a2b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730325ABFS230NBモメンタリ3a銀接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730334ABFS230NGモメンタリ3a銀接点
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730343ABFS231NBモメンタリ3a1b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730352ABFS231NGモメンタリ3a1b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730361ABFS231NYモメンタリ3a1b銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59730377ABFS240NSモメンタリ4a銀接点
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820232AOFS201NBオルタネイト1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820241AOFS201NGオルタネイト1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820257AOFS201NRオルタネイト1b銀接点
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820275AOFS201NWオルタネイト1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820284AOFS201NYオルタネイト1b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59820293AOFS202NBオルタネイト2b銀接点
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59730072
2020-06-28
用途: 電動薪割り機のスイチの交換

押すとスイチが入り、放すとすいちがきれると思って購入した所が逆すいちでした。どこをみればよいのかわからないので、おしえてください、宜しくお願い致します。

MonotaROからの回答

接点構成をご確認ください。ABFS204NYの場合は4bです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする