曜日別特売

25Φ大形モメンタリ

25Φ大形モメンタリ - IDEC(和泉電気)
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀接点内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02483327ABS311NG
1,145
取扱い終了
返品不可
代替品有
02483336ABS311NR
1,145
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02483327ABS311NG06927225ABS311NGABS311NG Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気) 06927225Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)1個
1,798
税込1,978
重複登録の為
02483336ABS311NR06927234ABS311NRABS311NR Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気) 06927234Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)IDEC(和泉電気)1個
1,798
税込1,978
重複登録の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする