曜日別特売

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形)

Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (ピンロック形) - IDEC(和泉電気)

ボタン形状:丸平形
動作方式:ピンロック形
取付穴径:Φ30

種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック取付穴径(Φmm)30内容量1個
全33種類を絞り込む
接点構成
ボタン色
33種類すべて表示中
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02482347ABD8P11NG1a1b
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02482356ABD8P11NR1a1b
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728846ABD8P01NB1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728855ABD8P01NG1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728864ABD8P01NR1b
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728873ABD8P01NS1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728882ABD8P01NY1b
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728891ABD8P02NB2b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728907ABD8P02NG2b
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728916ABD8P02NR2b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728925ABD8P02NS2b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728934ABD8P02NY2b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728943ABD8P04NG4b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728952ABD8P10NB1a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728961ABD8P10NG1a
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728977ABD8P10NR1a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728986ABD8P10NS1a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59728995ABD8P10NY1a
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729004ABD8P11NB1a1b
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729013ABD8P11NR-MAU1a1b
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729022ABD8P11NS1a1b
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729031ABD8P11NY1a1b
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729047ABD8P20NB2a
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729056ABD8P20NG2a
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729065ABD8P20NR2a
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729074ABD8P20NS2a
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729083ABD8P20NY2a
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729092ABD8P22NB2a2b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729101ABD8P22NG2a2b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729117ABD8P22NR2a2b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729126ABD8P22NR-MAU2a2b
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729135ABD8P22NS2a2b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
59729144ABD8P22NY2a2b
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする