IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形プッシュロックターンリセット形)
ボタン形状:きのこ形(大形)
動作方式:プッシュロックターンリセット
取付穴径:Φ30
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(大形)
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
30
内容量
1個
全17種類を絞り込む
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1a3b
1b
2a
2a2b
2b
3a1b
3b
4a
4b
ボタン色
赤
黄
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02486802
AVD301NR
1b
赤
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
02486811
AVD311NR
1a1b
赤
¥
3,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
59958473
AVD301NY
1b
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958482
AVD302NR
2b
赤
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958491
AVD302NY
2b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958507
AVD303NR
3b
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958516
AVD304NR
4b
赤
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958525
AVD310NR
1a
赤
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958534
AVD310NY
1a
黄
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958543
AVD311NY
1a1b
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958552
AVD313NR
1a3b
赤
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958561
AVD320NR
2a
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958577
AVD320NY
2a
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958586
AVD322NR
2a2b
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958595
AVD322NY
2a2b
黄
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958604
AVD331NR
3a1b
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59958613
AVD340NR
4a
赤
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください