曜日別特売

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)

ボタン形状:丸突形フルガード付
取付穴径:Φ30
LED照光

種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED内容量1個
全319種類を絞り込む
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
319種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
照光色
定格使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40163961ALFN22220DNGモメンタリ2aAC/DC24
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59784882ALFN21102DNAモメンタリ2bアンバーAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59784891ALFN21102DNGモメンタリ2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
59784907ALFN21102DNPWモメンタリ2bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
59784916ALFN21102DNRモメンタリ2bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59784925ALFN21102DNSモメンタリ2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59784943ALFN21102DNYモメンタリ2bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59784952ALFN21111DNAモメンタリ1a1bアンバーAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59784961ALFN21111DNGモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
59784977ALFN21111DNPWモメンタリ1a1bピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59784986ALFN21111DNRモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59784995ALFN21111DNSモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785013ALFN21111DNYモメンタリ1a1bAC/DC12
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59785022ALFN21120DNAモメンタリ2aアンバーAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785031ALFN21120DNGモメンタリ2aAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785047ALFN21120DNPWモメンタリ2aピュアホワイトAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785056ALFN21120DNRモメンタリ2aAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785065ALFN21120DNSモメンタリ2aAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785083ALFN21120DNYモメンタリ2aAC/DC12
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785126ALFN212611DNAモメンタリ1a1bアンバーAC115/120
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785135ALFN212611DNGモメンタリ1a1bAC115/120
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785144ALFN212611DNRモメンタリ1a1bAC115/120
オープン
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785187ALFN21602DNAモメンタリ2bアンバーAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785196ALFN21602DNGモメンタリ2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
59785205ALFN21602DNPWモメンタリ2bピュアホワイトAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785214ALFN21602DNRモメンタリ2bAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785223ALFN21602DNSモメンタリ2bAC100/110
オープン
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785241ALFN21602DNYモメンタリ2bDC110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785311ALFN21611DNG-MAUモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
59785336ALFN21611DNR-MAUモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
59785345ALFN21611DNSモメンタリ1a1bAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
59785372ALFN21613DNGモメンタリ1a3bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785381ALFN21613DNRモメンタリ1a3bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785451ALFN21620DNAモメンタリ2aアンバーAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785467ALFN21620DNGモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
59785476ALFN21620DNPWモメンタリ2aピュアホワイトAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785485ALFN21620DNRモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
59785494ALFN21620DNSモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,598
5,058(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785512ALFN21620DNYモメンタリ2aAC100/110
オープン
4,298
4,728(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785564ALFN21622DNAモメンタリ2a2bアンバーAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785573ALFN21622DNGモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785582ALFN21622DNRモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785607ALFN21622DNYモメンタリ2a2bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785616ALFN21631DNYモメンタリ3a1bAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785625ALFN21640DNAモメンタリ4aアンバーAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785634ALFN21640DNGモメンタリ4aAC100/110
オープン
5,298
5,828(税込)
32日以内出荷
返品不可
59785643ALFN22202DNAモメンタリ2bアンバーAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785652ALFN22202DNGモメンタリ2bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
59785661ALFN22202DNPWモメンタリ2bピュアホワイトAC/DC24
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
59785677ALFN22202DNRモメンタリ2bAC/DC24
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51368966
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

この様な制御盤系の部品は業者に頼むと
1週間程度要するのが普通ですが1~2日で届けて貰えるので
急なトラブル時に非常に助かります。

対象商品 : 51368948
2022-07-15
用途: 工場内で機械のメンテナンス用
製造業

以前の物が壊れたので、代替品の商品がこちらでした。端子の取付が若干変わっていますが、特に配線を変えることもなく組み替えることが出来ました。

対象商品 : 51368966
2019-05-31
用途: 機械の修理の為
杉村電器商会

照明のトランスが、スイッチの後ろについているので、スイッチの配線が、しにくかった
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
2が参考にしています
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする