IDEC(和泉電気)
ソケット[アクセサリ]
(1件のレビュー)
ワンタッチで装着できます
適合パネル厚さ(mm)
-
取付穴寸法(mm)
-
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合本体
選択してください
A6シリーズ
MAシリーズ
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合本体
材質
適合機種
端子形状
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02484054
AL-C6
A6シリーズ
ケース部:ポリアミド樹脂、端子部:黄銅・スズメッキ
-
はんだづけ端子
-
¥
325
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
02492427
MA9Z-C3
MAシリーズ
ポリアミド樹脂
MA3・よこ列 長角形用
はんだづけ端子
-
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59780131
AL-C6V
Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット
ケース部:ポリアミド樹脂、端子部:黄銅・スズメッキ
-
プリント基板用端子
端子0.3×1.5W
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389131
MA9Z-C2
MAシリーズ
ポリアミド樹脂
MA2・正角形用 MA8・丸形用
はんだづけ端子
-
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60389147
MA9Z-C2V
MAシリーズ
ポリアミド樹脂
MA2・正角形用 MA8・丸形用
プリント基板用端子
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60389156
MA9Z-C3V
MAシリーズ
ポリアミド樹脂
MA3・よこ列 長角形用
プリント基板用端子
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください