IDEC(和泉電気)
コンタクトゴムカバー[アクセサリ]
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
形状
使用周囲温度(℃)
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02493881
OC-99
ゴム製(黒色)ニトリル系
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
-5~60
-
黒色
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
02493994
OCW-99
ゴム製(黒色)ニトリル系
コンタクトブロック1段(2接点)
-5~60
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
黒色
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
60399376
OCS-99
ゴム製(ニトリル系)
コンタクトブロック1段(2接点)
-5~60
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
黒色
オープン
¥
468
¥
515
(税込)
当日出荷
60399403
OCW-299
ゴム製(ニトリル系)
コンタクトブロック2段(4接点)
-5~60
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
黒色
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60399315
OC-290
ゴム製(シリコンゴム)
-
-
AVN3形、AJN3形、Φ30亜鉛ダイカスト製シリーズの押ボタンスイッチとセレクタスイッチ
半透明
¥
790
取扱い終了
返品不可
60399333
OC-90
ゴム製(シリコンゴム)
-
-
AVN3形、AJN3形、Φ30亜鉛ダイカスト製シリーズの押ボタンスイッチとセレクタスイッチ
半透明
¥
660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください