曜日別特売

スイッチガード[アクセサリ]

スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ] - IDEC(和泉電気)
(4件のレビュー)

押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護構造
適合
タイプ
材質
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02484167AL-K2IP40押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A2シリーズ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
02484176AL-K6IP40-90°開閉自己保持タイプ-A6シリーズ
オープン
219
241(税込)
当日出荷
02484185AL-KH6IP40-110°開閉自己保持タイプ-A6シリーズ
オープン
229
252(税込)
当日出荷
02484194AL-KH6SIP40押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ180°開閉スプリングリターンタイプ-A6シリーズ
オープン
229
252(税込)
当日出荷
02490591HA9Z-K1防噴流形IP65(ただしIP65のユニットと組合せの時のみ)押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ180°開閉スプリングリターンタイプ-H6シリーズ
オープン
369
406(税込)
当日出荷
02492445MA9Z-K2--180°開閉スプリングリターンタイプポリカーボネイト樹脂MAシリーズ
オープン
249
274(税込)
当日出荷
02492454MA9Z-KF3--180°開閉スプリングリターンタイプポリカーボネイト樹脂MAシリーズ
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
59798593AL-K1-押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A1シリーズ
オープン
159
175(税込)
当日出荷
59798602AL-K6SIP40押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ180°開閉スプリングリターンタイプ-A6シリーズ
オープン
219
241(税込)
当日出荷
59798611AL-K6SPIP40ただしIP65のユニットと組合わせ時のみ。押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ180°開閉スプリングリターンタイプ-A6シリーズ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
59798627AL-K8-押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A8シリーズ
オープン
139
153(税込)
当日出荷
59798636AL-KH1-押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A1シリーズ
オープン
179
197(税込)
27日以内出荷
返品不可
59798645AL-KH2IP40押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A1シリーズ
オープン
199
219(税込)
当日出荷
59798654AL-KH6SPIP65ただしIP65のユニットと組合わせ時のみ。押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ180°開閉-A6シリーズ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
59798663AL-KH8-押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ90°開閉タイプ-A8シリーズ
オープン
149
164(税込)
翌日出荷
返品不可
60156957HW9Z-K1IP65押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチスプリングリターンタイプ-HWシリーズ
オープン
329
362(税込)
当日出荷
60156966HW9Z-K11IP65押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチ手動開閉閉-HWシリーズ
オープン
339
373(税込)
当日出荷
60376994LW9Z-K1防噴流形(IP65)押ボタンスイッチ・照光押ボタンスイッチスプリングリターン形-LWシリーズ
355
319
351(税込)
当日出荷
60377003LW9Z-K11防噴流形(IP65)押ボタンスイッチ・照光押ボタンスイッチ自己保持形-LWシリーズ
355
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59798645
2025-09-27
用途: スイッチカバー
TOGA販売課その他業種

押しボタンスイッチのカバーに使います。
もう少し安ければ、良かったが
1コから購入できたので助かりました。

対象商品 : 02484185
2022-02-26
用途: バイクの後付けスイッチカバーに使用
運輸・通信業

物は思っていた通りでしたが、専用のビスも付属してくれると助かる

対象商品 : 02490591
2019-08-15
用途: スイッチカバーとして

寸法がわかりづらく買ったもののサイズが違い使用出来なかった。
購入画面にて寸法拡大表示して頂きたい

13が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 02492454
2017-06-02
用途: エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。

エレベーターの非常ボタン誤操作防止に利用しています。取り付けた後は誤操作が格段に減りました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする