曜日別特売
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合機種
適合種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02494143OL-KL1本体:ポリアリレート樹脂
パッキン:ニトリルゴム
モーメンタリ形、オルタネイト形の押ボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチのパネル前面寸法が24mm以下のもの
セレクタスイッチの矢形ハンドル<BT>(※大形フルガード付、特大形、特大フルガード付、長角形、受け金E12タイプおよびレバー形ハンドル付と鍵付の鍵は除く)
Φ30シリーズ
765
719
791(税込)
当日出荷
40163907HW9Z-KL1本体:ポリアリレート樹脂、パッキン:ニトリルゴムモメンタリ形・オルタネイト形の押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチ、セレクタスイッチおよび鍵付セレクタスイッチ(板鍵は除く)タイプΦ22HWシリーズ
オープン
799
879(税込)
当日出荷
40163916OLS-KL1本体:ポリアリレート樹脂
パッキン:ニトリルゴム
モメンタリ形・オルタネイト形の押ボタンスイッチと照光押ボタンスイッチ(大形・大形ガード付は除く)および、セレクタスイッチの矢形ハンドルと鍵付き(板鍵は除く)タイプΦ25TWSシリーズ
815
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 電源ボックスの表示灯保護に使用。
有限会社アイティテクノ

建設現場などで使用する、特殊カッターの電源装置の表示灯保護に使用しており、魔族しております。

2025-05-19
用途: 非常停止スイッチのカバー

IDECのスイッチに使用したかったが、納期が間に合わず、OMRONのA22シリーズで使用したが、問題なく使えたので良かった。

対象商品 : 02494143
2019-11-07
用途: 室内の各部屋の鍵のカバー
その他業種

個人の部屋のセキュリティーが上がり、プライベートが守られた。
家具を傷つけずに使え、すぐに取り外せるのが良い。

対象商品 : 02494143
2019-03-11
用途: セレクタスイッチの誤操作防止
山本電機

若干スイッチのリング締付けがし難いが外径を大きくする事は出来ず仕方ありません。

対象商品 : 02494143
2019-11-15
用途: ボタンの押し間違い防止
医療・福祉・介護関連業

安っぽくなく、ちょうど良い大きさなので重宝しています。

対象商品 : 40163916
2016-08-08
用途: スイッチの誤操作防止
サービス業

設置完了しました。
機会があればまたお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 02494143
2016-04-06
用途: 非常停止SW用に使用
建設業・工事業

非常停止のキノコ型だともう少し大きいカバーの方が使い勝手は良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02494143
2014-12-06
用途: メンテナンス時の誤操作(起動)防止

ロック用の穴がもう少し大きく(長穴)できれば、複数の鍵でロック出来る。
複数の作業者が装置内で作業して、作業が終われば鍵を一つずつ外す。すべての鍵が外されなければ(全員出れば)起動できないようにできるが。
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
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする