IDEC(和泉電気)
防塵カバー[アクセサリ]
材質
前部透明部:エラストマ
後部・不透明黒色部:ポリプロピレン
使用周囲温度(℃)
-10~55
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合
丸形ユニット用
正角形ユニット用
長角形ユニット用
寸法(mm)
選択してください
20×24
24×30
Φ20
Φ24
□20
□24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02484072
AL-D6
丸形ユニット用
Φ24
オープン
¥
359
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
59783132
AL-DQ6
正角形ユニット用
□24
¥
325
¥
299
¥
239
アウトレット
¥
263
(税込)
当日出荷
残り1点です
02484081
AL-DH6
長角形ユニット用
24×30
¥
325
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
59780156
AL-D2
丸形ユニット用
Φ20
オープン
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
59783123
AL-DQ2
正角形ユニット用
□20
オープン
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59783114
AL-DH2
長角形ユニット用
20×24
オープン
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください