曜日別特売
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
適合端子台型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487807BNM7251本9.50.525-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08487306BNM9PN101パック(10本)9.50.51-
585
479
527(税込)
当日出荷
59977942BPS0051個----
オープン
58
64(税込)
121日以内出荷
返品不可
59966627BC9Z-M1PN101パック(10本)8.50.51-
515
取扱い終了
返品不可
代替品有
08487297BNM71パック(10本)9.50.51BN-W、BNH-W、BN1U、BNH
515
取扱い終了
59967966BDM11PN101パック(10本)7.50.51-
オープン
取扱い終了
59967975BDM12PN101パック(10本)7.50.51-
オープン
取扱い終了
返品不可
59969314BNM10PN101パック(10本)5.50.51-
オープン
取扱い終了
返品不可
59969332BNM7PN101パック(10本)9.50.51-
515
取扱い終了
59969341BNM8PN101パック(10本)5.50.51-
オープン
取扱い終了
返品不可
59977906BPS0011本----
オープン
取扱い終了
返品不可
59977915BPS0021本----
オープン
取扱い終了
返品不可
59977924BPS0031本----
オープン
取扱い終了
返品不可
59977933BPS0041本----
96
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59966627BC9Z-M1PN1009510489BNM7PN10BC9Z-M1PN10 BDシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気) 09510489BDシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)1パック(10個)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08487306
2024-04-10
用途: 設備修理

同社製端子台の回路表示に使用。
一般的なファイバタイプで、鉛筆・油性ペンいずれでも記入可能だが、油性ペンは滲みやすいので、ボールペンか鉛筆での使用に適している。
表面はザラザラしていて仮設で鉛筆表記するのに向いている。

対象商品 : 08487297
2017-07-01
用途: 端子台の銘板

規格にあった通常品と同等に使用出来ました、次回もリピートします。

対象商品 : 08487297
2015-02-10
用途: 制御盤の製作
オダネ電設

硬さなど使いやすいです。

対象商品 : 08487297
2011-08-29
用途: 自動制御装置
ハラエンジニアリング

いつも購入している電材屋より200円程度高いが
急な仕事が入り当日出荷だったので購入
無事前日に届き間に合った
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする