曜日別特売

取付金具

取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)取付金具 - IDEC(和泉電気)
(17件のレビュー)

レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合レール
材質
表面処理
適合
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85845557BNL61個BAA、BNJA亜鉛メッキ三価クロメートBAA、BNJAレール式端子台
オープン
35
39(税込)
当日出荷
08487272BNL6PN101パック(10個)BAA、BNJA亜鉛メッキ三価クロメートBAA、BNJAレール式端子台
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
08487281BNL7PN101パック(10個)BNCA、BNCP、BNJA亜鉛メッキ三価クロメートBNCA、BNCP、BNJAレール式端子台
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
40164275BNL8PN101パック(10個)BAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJA亜鉛メッキ三価クロメートBAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJAレール式端子台
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
40164293BNL5PN101パック(10個)BAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJA亜鉛メッキBAA、BAP、BNCA、BNCP、BNJA、BN-W・BNH-Wシリーズ、ワンタッチSソケットレール式端子台
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
59966015BAL2PN101パック(10個)BAA、BAP亜鉛メッキ三価クロメートBAA、BAP(BAシリーズ)レール式端子台
1,660
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60406534SA-301B1個---ワンタッチSソケットワンタッチソケット表面配線形
61
56
62(税込)
翌々日出荷
返品不可
59966401BC9Z-E/NS35NPN101セット(10個)BAA、BAP--BCシリーズスプリングクランプ式端子台
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-14
用途: DINレール作業
竹光株式会社

DINレールに取り付けた物固定用に使用しますが、取り合えずこのサイズが有ればどの様な部品止められるので重宝します。工具箱に入れておくといざと言うときに便利。定番部品です。そう言えば錆びたのも見たこと無いので良い商品です。

1が参考にしています
2025-12-09
用途: DINレール取付機器の固定に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

一流メーカ品で特に問題ないが、もう少しやすくならないかな?

2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

対象商品 : 08487272
2020-10-28
用途: 端子台をDINレールに取り付ける際に使用

コンパクトで使いやすい。いい商品だと思います。リピートします。

対象商品 : 85845557
2020-08-20
用途: 連結端子台の固定
山本電機

メーカー品で問題ないので機器固定等、毎回使用しています。

対象商品 : 85845557
2017-04-17
用途: キャンピングカーの
設備電算親睦会

大電流のリレーが沢山あるので取り付けやすいので購入しました。

対象商品 : 85845557
2024-04-10
用途: 設備修理

同社製ブロックターミナルの設置固定に使用。
左右の別が無いので、DINレールにフックオンする場合は左右で互いに上下にずらす操作が必要です。

対象商品 : 08487272
2017-03-26
用途: 制御盤
atシステムズ

固定時に固定方向がわかりずらくレールにかからない時がある
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
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする