曜日別特売

HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)

HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) - IDEC(和泉電気)HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) - IDEC(和泉電気)

LED照光

内容量1個
全14種類を絞り込む
発光色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
レンズ色
形状
取付穴径(Φmm)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491221HW2P-1H2G--角平形(記名式)22.3(0~+0.4)-
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
02491237HW2P-1H2R--角平形(記名式)22.3(0~+0.4)-
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60125317HW2P-1H2PW-ピュアホワイト-角平形(記名式)22.3(0~+0.4)-
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60125335HW2P-1H2Y--角平形(記名式)22.3(0~+0.4)-
1,930
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
02491246HW2P-1H2WAC100/110乳白乳白22LED
1,755
取扱い終了
返品不可
代替品有
02491316HW2P-1M2WAC200/220乳白乳白22LED
1,755
取扱い終了
代替品有
02491386HW2P-1Q4WAC/DC24乳白乳白22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
60125256HW2P-1D2WDC110乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125301HW2P-1H22WAC115/120乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125423HW2P-1M42WAC230/240乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125493HW2P-1Q2WAC/DC6乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125563HW2P-1Q3WAC/DC12乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125773HW2P-1S2W-乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
60125807HW2P-1T2WAC400/440乳白-22LED
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02491246HW2P-1H2W60125317HW2P-1H2PWHW2P-1H2W HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED) IDEC(和泉電気) 60125317HWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)IDEC(和泉電気)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02491316HW2P-1M2W60125362HW2P-1M2PWHW2P-1M2W Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) 60125362Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
02491386HW2P-1Q4W60125581HW2P-1Q4PWHW2P-1Q4W Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) 60125581Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする