曜日別特売

レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品)

レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) - IDEC(和泉電気)レンズ(Φ30シリーズ 保守用部品) - IDEC(和泉電気)
(3件のレビュー)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
適合本体
形状
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02486872AVN3B-R1個AS樹脂Φ30シリーズ、Φ30亜鉛ダイカスト製シリーズレンズ40
765
759
835(税込)
当日出荷
59962551AVN3B-Y1個AS樹脂---
765
759
835(税込)
当日出荷
07542841APN106LN-WPN051パック(5個)AC樹脂乳白APN(E)1用丸型24.8
695
取扱い終了
代替品有
07542701UPQN406L-RPN051パック(5個)AC樹脂UPQN(E/R)4・U(O)LQN□B用長角形記名式-
695
取扱い終了
07542726UPQN406L-CPN051パック(5個)AC樹脂UPQN(E/R)4・U(O)LQN□B用--
695
取扱い終了
返品不可
07542735UPQN406L-GPN051パック(5個)AC樹脂UPQN(E/R)4・U(O)LQN□B用--
695
取扱い終了
返品不可
07542875APN106LN-GPN051パック(5個)AC樹脂APN(E)1用レンズ24.6
695
取扱い終了
07542893APN106LN-APN051パック(5個)AC樹脂APN(E)1用--
695
取扱い終了
返品不可
59867911APN106LN-CPN051セット(5個)AS樹脂透明---
695
取扱い終了
返品不可
59867927APN106LN-RPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
59867936APN106LN-SPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
59867945APN106LN-WPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
59867954APN106LN-YPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
59959681AVLN3L-RPN021セット(2個)AS樹脂Φ40プッシュロックターンリセット形用(AVLN3、AVLD3用)丸型40
1,405
取扱い終了
60495714ULQN06L-CPN051セット(5個)AS樹脂透明---
565
取扱い終了
返品不可
60495723ULQN06L-GPN051セット(5個)AS樹脂---
565
取扱い終了
返品不可
60495732ULQN06L-RPN051セット(5個)AS樹脂---
565
取扱い終了
返品不可
60495741ULQN06L-SPN051セット(5個)AS樹脂---
565
取扱い終了
返品不可
60509556UPQN06LD-APN051セット(5個)AS樹脂アンバー---
565
取扱い終了
返品不可
60509565UPQN06LD-WPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
60509574UPQN06LD-YPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
60510317UPQN406LD-APN051セット(5個)AS樹脂アンバー---
695
取扱い終了
返品不可
60510326UPQN406LD-YPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
60510335UPQN406L-SPN051セット(5個)AS樹脂---
695
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07542841APN106LN-WPN0564908839APN106LN-W-KPN05APN106LN-WPN05 Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズ IDEC(和泉電気) 64908839Φ30 TWNシリーズ パイロットライト丸形 LED照光レンズIDEC(和泉電気)1箱(5個)
859
税込945
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02486872
2024-02-01
用途: 操作盤の補修
堀電業

操作スイッチの破損は少ないのですが、面に書いてある矢印が消えて来ると解除方法解らずスイッチ本体を破損させるため、早めの交換をお願い致します。

1が参考にしています
対象商品 : 02486872
2019-06-09
用途: 融雪機のメンテナンス
サービス業

自宅の古い融雪機ですが、運転できなくなり困っていました。非常停止スイッチを押し込んだまま、このレンズが壊れて解除できなくなっていたのです。サイズを調べて、適合するかどうか半信半疑だったのですが、注文して交換してみたところ、なんと一発で故障復旧し、大変助かりました。注文してたった2日で部品も届き、モノタロウさんの対応の早さにも感謝しております。
機会があれば、また利用させて頂きます。有難うございました。尚、商品については大変満足しております。以上

対象商品 : 02486872
2017-01-23
用途: 機械のメンテナンス
株式会社サンデリカ

大きすぎず小さすぎず 手ごろな大きさが汎用性を高めており
気に入っています
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
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする