ランプ交換工具

ランプ交換工具 - IDEC(和泉電気)ランプ交換工具 - IDEC(和泉電気)ランプ交換工具 - IDEC(和泉電気)ランプ交換工具 - IDEC(和泉電気)ランプ交換工具 - IDEC(和泉電気)
(21件のレビュー)

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。

材質ゴム製(ニトリル系)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02494195OR-44Φ16、L6、CB2、H6、SLC30(Cタイプ)
オープン
90
99(税込)
当日出荷
02494204OR-55LW、AP6S形、HW、TW、TWS、Φ30、HN2P形、SLC30/40、SDLシリーズ
79
70
77(税込)
当日出荷
60399665OR-66LAD-Sシリーズ
オープン
78
86(税込)
当日出荷
60399674OR-77LATDシリーズ
オープン
78
86(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 電球交換
サービス業

何年も前に購入したものと思われますが、製品を揃えておいてくださり、重宝しています。

対象商品 : 02494204
2023-08-22
用途: 機械のメンテナンス時
IMMAQ合同会社サービス業

ランプ交換が早く楽にできる。安いので他とのついで買いに良いと思う。

対象商品 : 02494204
2023-02-27
用途: キュービクル内の小パネル球の交換
黒川電気管理事務所

電球の頭を柔らかくつかんで交換できるので大変便利です。

対象商品 : 02494204
2021-04-24
用途: 電球交換時
株式会社グローリアス飲食業

以前は機械を分解して交換していたのでカバーをはずすだけで交換可能な工具はとても便利だと思います

1が参考にしています
対象商品 : 60399665
2020-01-30
用途: ランプ交換に。
運輸・通信業

非常に安価で単純な構造ですが、とても使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02494204
2019-11-21
用途: ランプ交換時
サービス業

目的のランプを確実に交換できましたので満足しております。

対象商品 : 02494195
2020-09-23
用途: 配電盤等の点検
坂口電気

さすがにこれがないと点検交換は不便か出来ません。常備品です。

対象商品 : 02494204
2019-05-04
用途: 制御盤の表示灯(電球)の取替
電気・ガス・熱供給・水道業

探指先が届かないような、奥の方にあるような表示灯の取替作業には最適だと思います。
探していたものが見つかって、大変満足しています。
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
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする