スキルタッチR-2

スキルタッチR-2 - 日本レヂボン

復元力のある柔軟性と優れた研削性を有したコンクリート補修用砥石です。

用途コンクリートの研削作業。外径(Φmm)150厚さ(mm)3穴径(Φmm)22粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05587741340341
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする