イチグチ
スーパーダイヤ テクノディスク
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度
80
砥材
ダイヤモンド
種別
テクノ
研磨材の構造
電着ダイヤモンドシート
適合ツール
ディスクグラインダー
適合材
セラミック・石材・ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781073
SDTD-5010
50
10
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781161
SDTD-7515
75
15
¥
39,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02780985
SDTD-10015
100
15
¥
46,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください