スーパーダイヤ マイルドディスク

スーパーダイヤ マイルドディスク - イチグチ

イチグチオリジナル技法で、ダイヤモンドシートをR型に成形加工しました。硬くてもろいワークを手際よく曲面に仕上げられます。また、内アールにもぴったりフィットします。ダイヤシートだけでできた、スーパーダイヤタイプとC砥材シートをミックスしたコンビネーションタイプをご用意しています。市販のディスクグラインダーでご使用頂けます。

種別マイルド寸法(mm)直径:80、穴径:15研磨材の構造電着ダイヤモンドシート/研磨布適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
内径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02452064SDMD-80152408015ダイヤモンド
25,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする