曜日別特売

スーパーダイヤフラップ

スーパーダイヤフラップ - イチグチ

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

粒度100適合材セラミック・石材・ガラス砥材ダイヤモンド適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤種別フラップ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
適合材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781432SDF15103直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30100セラミック・石材・ガラス10000
7,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781527SDF15106直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40100セラミック・石材・ガラス10000
7,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781615SDF30103直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35100セラミック・石材・ガラス15000
14,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781703SDF30106直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:40100セラミック・石材・ガラス15000
14,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781791SDF50206直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:40100セラミック・石材・ガラス15000
66,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする