イチグチ
スーパーダイヤフラップ
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
粒度
1000
適合材
セラミック・石材・ガラス
砥材
ダイヤモンド
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
種別
フラップ
研磨材の構造
研磨布
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781441
SDF15103
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
1000
10000
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781536
SDF15106
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
1000
10000
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781624
SDF30103
直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35
1000
15000
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781712
SDF30106
直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:40
1000
15000
¥
8,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781807
SDF50206
直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:40
1000
15000
¥
37,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください