曜日別特売

スーパーダイヤフラップ

スーパーダイヤフラップ - イチグチ
(1件のレビュー)

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

粒度180適合材セラミック・石材・ガラス砥材ダイヤモンド適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤種別フラップ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781466SDF15103直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:3018010000
5,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781554SDF15106直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:4018010000
5,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781642SDF30103直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:3518015000
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781737SDF30106直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:4018015000
11,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781825SDF50206直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:4018015000
57,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02781466
2018-06-16
用途: エンジンのポート研磨
鴨川モータース

ダイヤなので、通常のフラップホイールより断然長持ちとのことで購入。確かにほとんど減らずに快適に削れてましたが、ヤスリ部分が根本から数枚ちぎれて使い物にならなくなりました。高い物だけあってショックです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする