曜日別特売

スーパーダイヤフラップ

スーパーダイヤフラップ - イチグチ

高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。

粒度2000種別フラップ砥材ダイヤモンド研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤適合材セラミック・石材・ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02781475SDF15103直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:3010000
3,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
02781563SDF15106直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:4010000
3,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781651SDF30103直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:3515000
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781746SDF30106直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:4015000
8,300
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781834SDF50206直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:4015000
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする