イチグチ
スーパーダイヤフラップ
高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ホイルです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。
種別
フラップ
砥材
ダイヤモンド
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
適合材
寸法(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781484
SDF15103
240
セラミック・石材・ガラス
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
10000
¥
4,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781572
SDF15106
240
セラミック・石材・ガラス
直径:15、幅:10、軸径:6、軸長:40
10000
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781667
SDF30103
240
セラミック・石材・ガラス
直径:30、幅:10、軸径:3、軸長:35
15000
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781755
SDF30106
240
セラミック・石材・ガラス
直径:30、幅:10、軸径:6、軸長:40
15000
¥
9,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02781843
SDF50206
240
セラミック・石材・ガラス
直径:50、幅:20、軸径:6、軸長:40
15000
¥
48,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください