イチグチ
ダイヤマイクロフラップ
ダイヤモンド砥材をボンドで基布の接着しています。柔軟性に富むので、小型工具に加工可能となりました。
粒度
200
砥材
ダイヤモンド
適合ツール
ハンドグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル/ボール盤
種別
マイクロフラップ
研磨材の構造
研磨布
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02474552
DMF1010
直径:10、幅:10、軸径:3、軸長30
200
10000
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474595
DMF1510
直径:15、幅:10、軸径:3、軸長:30
200
10000
¥
3,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02474613
DMF2010
直径:20、幅:10、軸径:3、軸長30
200
10000
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください