イチグチ
S/Cディスク 専用パット
S/Cディスクを平面用として使用する時に使うバックアップのパットです
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
種別
S/Cディスク
寸法(mm)
直径:100、穴径:15
直径(Φmm)
100
適合ツール
ディスクグラインダー
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
基盤の構造
グラスネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05287843
SCD-PD
1箱(10枚)
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51017557
SCD-PD
1枚
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください