曜日別特売

テクノディスク LS-15A

テクノディスク LS-15A - イチグチ

より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。

用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02783076TDLS-15A-1001箱(5枚)10010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783085TDLS-15A-1201箱(5枚)12010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783094TDLS-15A-1501箱(5枚)15010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783103TDLS-15A-1801箱(5枚)18010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783112TDLS-15A-2401箱(5枚)24010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783121TDLS-15A-3201箱(5枚)32010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783137TDLS-15A-401箱(5枚)4010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783146TDLS-15A-4001箱(5枚)40010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783155TDLS-15A-601箱(5枚)6010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
02783164TDLS-15A-801箱(5枚)8010015鉄、金属アルミナ
5,900
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013305TDLS-15A-1001枚10010015鉄、金属アルミナ
1,180
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013314TDLS-15A-1201枚12010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013323TDLS-15A-1501枚15010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013332TDLS-15A-1801枚18010015鉄、金属アルミナ
1,180
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013348TDLS-15A-2401枚24010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013357TDLS-15A-3201枚32010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013366TDLS-15A-401枚4010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013375TDLS-15A-4001枚40010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013384TDLS-15A-601枚6010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013393TDLS-15A-801枚8010015鉄、金属アルミナ
1,180
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする