テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。
用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:125、穴径:22.2
直径(Φmm)125
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
内径(Φmm)22.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
ディスク研磨材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03