曜日別特売

テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)

テクノディスク コニカル(直径Φ125mm) - イチグチ

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。

用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782586CON12522-Z-401セット(10枚)4012522.2一般金属ジルコニア
14,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782595CON12522-Z-601セット(10枚)6012522.2一般金属ジルコニア
14,600
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
02782604CON12522-Z-801セット(10枚)8012522.2一般金属ジルコニア
14,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013034CON12522-Z-401枚4012522.2一般金属ジルコニア
1,460
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013043CON12522-Z-601枚6012522.2一般金属ジルコニア
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
51013052CON12522-Z-801枚8012522.2一般金属ジルコニア
1,460
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
02782561CON12522-Z-241セット(10枚)2412522.2一般金属ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02782577CON12522-Z-361セット(10枚)3612522.2一般金属ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
51013016CON12522-Z-241枚2412522.2一般金属ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
51013025CON12522-Z-361枚3612522.2一般金属ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする