曜日別特売

テクノディスク コニカル(直径Φ180mm)

テクノディスク コニカル(直径Φ180mm) - イチグチ

ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。

用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:180、穴径:22.2直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※1枚売りにアダプタは付属しておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02782717CON18022-Z-401セット(10枚)4018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782726CON18022-Z-601セット(10枚)6018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782735CON18022-Z-801セット(10枚)8018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
20,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013138CON18022-Z-401枚4018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013147CON18022-Z-601枚6018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013156CON18022-Z-801枚8018022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
2,020
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
02782692CON18022-Z-241セット(10枚)2418022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
02782701CON18022-Z-361セット(10枚)3618022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
51013113CON18022-Z-241枚2418022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
51013122CON18022-Z-361枚3618022.2ステンレスなどの重研削材ジルコニア
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする