マイルドテクノ 75mm

マイルドテクノ 75mm - イチグチ
(1件のレビュー)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。

用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨外径(mm)75内径(Φmm)15砥材酸化アルミニウム種別マイルドテクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※アダプタは付属しておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476704MT7515-A40
980
749
824(税込)
4日以内出荷
02476713MT7515-A60
980
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476722MT7515-A80
980
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476731MT7515-A100
980
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476747MT7515-A120
980
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476756MT7515-A150
980
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476765MT7515-A180
980
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476792MT7515-A240
980
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476774MT7515-A320
980
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
02476783MT7515-A400
980
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
02476695MT7515-A600
980
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02476756
2015-10-21
用途: 木工旋盤で器を回転させながらマイルドテクノで研磨しています。

マイルドテクノの厚みがもう少しあっても良い。つまり、やすりの枚数が多い方が用意かと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする