ラジアルホイル

ラジアルホイル - イチグチ

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
内径(Φmm)22.2幅(mm)15砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02477027RF12522125150
1,360
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
02477036RF12522125400
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477045RF12522125320
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477054RF12522125240
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477063RF1252212560
1,360
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477072RF12522125100
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477081RF1252212540
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477097RF12522125180
1,360
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477106RF12522125120
1,360
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477115RF1252212580
1,360
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477124RF12522125600
1,360
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477133RF18022180240
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477142RF18022180320
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477151RF1802218060
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477167RF18022180120
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477176RF1802218080
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477185RF18022180100
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477194RF18022180600
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477203RF18022180180
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477212RF1802218040
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477221RF18022180150
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
02477237RF18022180400
2,450
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする