イチグチ
スカットディスク用 ホルダー S
ディスクの交換が簡単な、スカットディスクシリーズを装着するパッドです。曲面の研削研磨や仕上げ作業にお使いください。
種別
スカット
材質
ホルダー:ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(5個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02783453
SKD-HP-S-38
38
6
¥
7,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783462
SKD-HP-S-50
50
6
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783471
SKD-HP-S-75
75
6
¥
18,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください