ディスクW (#120)

ディスクW (#120) - イチグチ

管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。
マンドレルは別売です。

用途
管内径のアジャスト調整研磨
バリ取り
パイプの内面研磨
種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(Φmm)
対応材質
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02783636DWS25-1201箱(50個)120253鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
7,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783733DWS30-1201箱(50個)120303鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783837DWS40-1201箱(50個)120406鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
10,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783943DWS50-1201箱(50個)120506鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
13,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
02784056DWS60-1201箱(50個)120606鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013576DWS25-1201個120253鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
150
128
141(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013673DWS30-1201個120303鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
180
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013777DWS40-1201個120406鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
210
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013883DWS50-1201個120506鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
260
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013996DWS60-1201個120606鉄、ステンレス、アルミ、木材アルミナ
330
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする