曜日別特売

ディスクW (#60)

ディスクW (#60) - イチグチ

管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。
マンドレルは別売です。

用途
管内径のアジャスト調整研磨
バリ取り
パイプの内面研磨
粒度60砥材アルミナ種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
内径(Φmm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02783697DWS25-601箱(50個)253直径:25、穴径:3253
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
02783794DWS30-601箱(50個)303直径:30、穴径:3303
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
02783907DWS40-601箱(50個)406直径:40、穴径:6406
10,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
02784013DWS50-601箱(50個)506直径:50、穴径:6506
13,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
02784126DWS60-601箱(50個)606直径:60、穴径:6606
16,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013637DWS25-601個253直径:25、穴径:3253
150
128
141(税込)
3日以内出荷
返品不可
51013734DWS30-601個303直径:30、穴径:3303
180
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
51013847DWS40-601個406直径:40、穴径:6406
210
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
51013953DWS50-601個506直径:50、穴径:6506
260
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
51014066DWS60-601個606直径:60、穴径:6606
330
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする