真鍮スパイラルブラシ

真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11真鍮スパイラルブラシ - SK11
(4件のレビュー)
用途
銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。
パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。
線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。
鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0561161133305710
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
0561162733306815
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
0561163633307925
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05611636
2022-06-30
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

傷をつけずに磨きたいので真鍮製はとても良い、耐久性はまだ分からない。

1が参考にしています
対象商品 : 05611611
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 05611627
2019-07-16
用途: 配管の清掃

商品自体は良いのですが、他の真鍮ブラシに比べて値段が高すぎると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05611636
2016-04-19
用途: 散弾銃の鉛へばり付き掃除

煙突掃除みたいに長い柄を付け奥まで届くようにしています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする