インサイドポリシャー

インサイドポリシャー - イチグチ

パイプ内径の穴ぐり専用の工具です。傘のような形の研磨布が遠心力のおかげで開き、パイプの内径をきっちりを研磨します。管穴まわりの丸めや内面の研磨作業に適しています。

種別インサイドポリシャー寸法(mm)直径:12/30、幅:35、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
対応材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02786235IP-12-601セット(10個)6012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02786244IP-12-801セット(10個)8012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786174IP-12-1201セット(10個)12012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02786192IP-12-1801セット(10個)18012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786201IP-12-2401セット(10個)24012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786217IP-12-3201セット(10個)32012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786226IP-12-4001セット(10個)40012/306鉄、ステンレス、アルミ
8,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51015204IP-12-1201個12012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015222IP-12-1801個18012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015238IP-12-2401個24012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015247IP-12-3201個32012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015256IP-12-4001個40012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015265IP-12-601個6012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015274IP-12-801個8012/306鉄、ステンレス、アルミ
830
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする