イチグチ
カップホイル (直径60×幅40mm)
フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。
用途
底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り
種別
カップ
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤
穴径(Φmm)
40
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
対応材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02481227
CF6040
40
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481306
CF6040
60
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481211
CF6040
80
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481281
CF6040
100
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481236
CF6040
120
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481254
CF6040
150
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481263
CF6040
180
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481272
CF6040
240
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481315
CF6040
320
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481297
CF6040
400
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481245
CF6040
600
60
6
40
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください