曜日別特売

カップホイル (直径80×幅40mm)

カップホイル (直径80×幅40mm) - イチグチ

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。

用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り種別カップ砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)40最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
対応材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02481376CF80404080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481403CF80406080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481394CF80408080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481385CF804010080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481324CF804012080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481421CF804015080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481367CF804018080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481351CF804024080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481333CF804032080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481412CF804040080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481342CF804060080640鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
3,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする