曜日別特売

カップホイル (直径30×幅25mm)

カップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチカップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチカップホイル (直径30×幅25mm) - イチグチ
(2件のレビュー)

フラップホイルの頭部面での研磨が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削・研磨作業が効率よく行えます。どんな作業にも対応できる、アルミナ砥材を使用しています。

用途底面・側面の同時研磨/凹部のクリ-ニング/錆落とし/小さな傷取り直径(Φmm)30幅(mm)25最高回転数(min-1[r.p.m])5000種別カップ軸径(Φmm)6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル/ボール盤穴径(Φmm)25軸長(mm)40対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02481087CF302540
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
02481053CF302560
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481062CF302580
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
02481096CF3025100
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
02481071CF3025120
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
02480992CF3025150
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
02481035CF3025180
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481001CF3025240
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
02481017CF3025320
1,350
949
1,044(税込)
3日以内出荷
02481026CF3025400
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
02481044CF3025600
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02480992
2018-05-02
用途: 木工の研磨作業

良く削れます!! もう少し径の小さいのが有っても良いと思います!!

対象商品 : 02481053
2014-02-26
用途: 木製のカツプを作っていますが 内面の底を研磨するのに使用しました。

上記のような使用方法ですが、直径が20mm位の物があれば使用しやすいです、底面と内面が研磨できるので 便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする