曜日別特売

スリットホイル (#150)

スリットホイル (#150) - イチグチ
(1件のレビュー)

羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。

種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
寸法(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02786393SF4025-1501箱(5個)150406直径:40、幅:25、軸径:610000
6,750
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
02786287SF10025-1501箱(5個)1501006直径:100、幅:25、軸径:65000
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015308SF10025-1501個1501006直径:100、幅:25、軸径:65000
3,500
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
51015414SF4025-1501個150406直径:40、幅:25、軸径:610000
1,350
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 手作りステンレス製品の磨き加工

今までスリットの無いタイプを使用していたがあたりが固くムラになりがちが解決した。
当たりが柔らかい為当方の作業に合った商品でもう少し早く出会いたかった。
使い始めの為耐久性は不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする